ASITA - ASITQ8-400/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 400/5 - TQ8-400/5A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050148067146
Artikelnummer
ASITQ8-400/5A
Herstellernummer
TQ8-400/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
60...60 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


