Startseite

ASITA - ASITM45-25/5A TRASFORM.AMPEROM.DIN PRIMARIO AVVOLTO 25 - TM45-25/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITM45-25/5A TRASFORM.AMPEROM.DIN PRIMARIO AVVOLTO 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 25 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033075681661

Artikelnummer

ASITM45-25/5A

Herstellernummer

TM45-25/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

25 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici per installazione su barra DIN con secondario …/5A in classe 0.5% idonei alla misura su cavi di piccola sezione. Contatta la nostra rete di vendita