Startseite

ASITA - ASITD8-300/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 300/5A - TD8-300/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITD8-300/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 300/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050148068280

Artikelnummer

ASITD8-300/5A

Herstellernummer

TD8-300/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

44 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

50...60 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...30 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1