Startseite

ASITA - ASITD5-50/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 50/5A - TD5-50/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITD5-50/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 50/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.7 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050148068167

Artikelnummer

ASITD5-50/5A

Herstellernummer

TD5-50/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.7 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

15...25 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

5...15 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1