ASITA - ASITCB420-35-20A CONVERTITORI DI CORRENTE 20A/4-20MA - TCB420-35-20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 20 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032817469635
Artikelnummer
ASITCB420-35-20A
Herstellernummer
TCB420-35-20A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
20 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


