Startseite

ASITA - ASITA500-2000/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000/5A - TA500-2000/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITA500-2000/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050148062226

Artikelnummer

ASITA500-2000/5A

Herstellernummer

TA500-2000/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

32...32 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

103...103 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1