ASITA - ASITA400-2500/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2500/5A - TA400-2500/5A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Packung
1 ST
EAN
8050148062127
Artikelnummer
ASITA400-2500/5A
Herstellernummer
TA400-2500/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
23...23 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
103...103 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


