Startseite

ASITA - ASITA210-10/5A TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 10/5A - TA210-10/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITA210-10/5A TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 10/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032817469314

Artikelnummer

ASITA210-10/5A

Herstellernummer

TA210-10/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca ASITA S.R.L., modello ASITA210-10/5A - TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 10 5A