Startseite

ASITA - ASISS423 CALIBRATORE DI PROCESSO PALMARE - SS423

KopierenKopieren
ASITA - ASISS423 CALIBRATORE DI PROCESSO PALMARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - ja

  • Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067047

Artikelnummer

ASISS423

Herstellernummer

SS423

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,1 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,01 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,01 mA

Widerstand geben:

ja

Max. Widerstand Geber:

500 Ohm

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Druck messen:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

nein

Simultan Messen und Geben:

nein

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Anzahl der Kanäle:

1

SS423 è un calibratore palmare dedicato alla verifica della strumentazione di processo, al controllo funzionale degli apparati industriali, nonché alle prove su circuiti e dispositivi elettronici. SS423 è in grado di generare e misurare segnali di corrente DC da 0 a 24mA con una risoluzione minima di 0.01mA, e di generare segnali di tensione DC da -200mV a +200mV con una risoluzione di 0.1mV. Come ulteriore funzione, SS423 è in grado di testare il buon funzionamento dei dispositivi con uscita ad anellodi corrente 4-20mA. Su questa modalità di utilizzo lo strumento genera una tensione fissa di 12VDC e, in base a come viene configurato il dispositivo in esame (ed alla corrispondente resistenza di carico, massimo 500O), ne misura la corrente dell’anello di uscita, sempre nel campo 0-24mA.