ASITA - ASISCF200 Indicatore del senso ciclico delle fasi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - ja
Frequenz - 45...70 Hz
Spannung - 90...600 V
Motordrehrichtungstester - ja
Packung
1 ST
EAN
8033075698188
Artikelnummer
ASISCF200
Herstellernummer
SCF200
Hersteller
ASI
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
45...70 Hz
Spannung:
90...600 V
Motordrehrichtungstester:
ja
Indicatore del senso ciclico delle fasi con indicazione digitale tramite LED • Indicazione tramite LED che simulano la rotazione (nella sequenza oraria i LED si illuminano di colore verde mentre, in sequenza anti-oraria, si illuminano di colore rosso) • Indicazione tramite LED della presenza di tensione su ogni fase (L1/R - L2/S - L3/T) • Protezione tramite 2 fusibili interni • Terminali a coccodrillo e a puntale intercambiabili (blu - rosso - bianco) conformi alla norma CEI EN 61010-031/A1 • Tensione nominale di utilizzo: da 90V a 600V (45-70 Hz) • Categoria di misura CAT IV 600V. Accessori in dotazione: Terminali a puntale completi di cappuccio addizionale (rosso, bianco e blu), Terminali a coccodrillo (rosso, bianco e blu), Batterie, custodia e manuale d'uso.


