ASITA - ASIRGU10C/MT RELE PROTEZ. DIFF.LE CON DISPLAY E RS48 - RGU10C/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148064367
Artikelnummer
ASIRGU10C/MT
Herstellernummer
RGU10C/MT
Hersteller
ASI
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.03...30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Breite:
52.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm


