Startseite

ASITA - ASIRGU10/RAL RELE PROTEZ DIF.LE AUTORIPR.CON DISPLAY - RGU10/RAL

KopierenKopieren
ASITA - ASIRGU10/RAL RELE PROTEZ DIF.LE AUTORIPR.CON DISPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075693060

Artikelnummer

ASIRGU10/RAL

Herstellernummer

RGU10/RAL

Hersteller

ASI

RGU10/RAL Relè misuratore differenziale a riarmo automatico per teleruttore. RGU10 è una gamma di relè di protezione differenziale e misuratori della corrente dispersa per segnali con curva di tipo A (forma d’onda sinusoidale e pulsante) con sensibilità di corrente e tempo di ritardo configurabili tramite tastiera locale. Questi dispositivi, da associare ai toroidi della gamma WGC WGC-TP e WGS, offrono una protezione intelligente contro le dispersioni verso terra in quanto garantisce la massima sicurezza e continuità del servizio elettrico, evitando interventi intempestivi e indesiderati. RGU10 si abbinano ai toroidi della gamma WGC WGC-TP e WGS, ed hanno un display frontale di ampie dimensioni per la visualizzazione del valore di dispersione istantanea, dei limiti di corrente e tempo configurati e dello stato della linea sotto controllo tramite doppia colorazione del retro-illuminatore. La tastiera locale è costituita da svariati pulsanti di configurazione, di test e di reset nonché di 2 LED di segnalazione di alimentazione pre-allarme e intervento della protezione. La gamma include versioni “speciali” a riarmo automatico per abbinamento a teleruttore o a dispositivo di riarmo motorizzato. Opzionalmente è infine disponibile una cornice per fronte-quadro 72x72mm.