Startseite

ASITA - ASIPUM/DRN PUNTALI PER MD32X, MD59X, AS682 - PUM/DRN

KopierenKopieren
ASITA - ASIPUM/DRN PUNTALI PER MD32X, MD59X, AS682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Strombelastbarkeit - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075696191

Artikelnummer

ASIPUM/DRN

Herstellernummer

PUM/DRN

Hersteller

ASI

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Strombelastbarkeit:

10 A

Messkreiskategorie:

CAT III

Puntali di misura rosso e nero. Caratteristiche: • CAT IV 1kW – 15A Compatibili con: – multimetri MD591 e MD321 – pinza wattmetrica PV329 – ponte LCR palmare AS250