ASITA - ASIPA350 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC/DC TRMS DURA - PA350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.6...600 A
Strommessbereich/AC - 0.6...600 A
Packung
1 ST
EAN
8050148067771
Artikelnummer
ASIPA350
Herstellernummer
PA350
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.6...600 A
Strommessbereich/AC:
0.6...600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
26 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
ja


