Startseite

ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA - PA310

KopierenKopieren
ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.6...600 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067764

Artikelnummer

ASIPA310

Herstellernummer

PA310

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.6...600 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

26 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

ja

Pinza Amperometrica AC TRMS