ASITA - ASIMI720 MISURATORE DI ISOLAMENTO E MULTIMETRO DU - MI720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148067788
Artikelnummer
ASIMI720
Herstellernummer
MI720
Hersteller
ASI
Anzeige:
analog/digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.3...25000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Niederohmmessung:
ja
Messwertspeicher:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
nein


