Startseite

ASITA - ASIMD710 MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT-IV-1000V DU - MD710

KopierenKopieren
ASITA - ASIMD710 MULTIMETRO DIGITALE TRMS CAT-IV-1000V DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067757

Artikelnummer

ASIMD710

Herstellernummer

MD710

Hersteller

ASI

Anzeige:

analog/digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

ja

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

25000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

3 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

ja

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Multimetro Digitale TRMS