Startseite

ASITA - ASIMD612/TL PUNTALI PER MD612 - MD612/TL

KopierenKopieren
ASITA - ASIMD612/TL PUNTALI PER MD612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148064848

Artikelnummer

ASIMD612/TL

Herstellernummer

MD612/TL

Hersteller

ASI

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

10 A

Multimetro digitale multifunzione TRMS 1000V/10A, ad elevate caratteristiche di sicurezza • Elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con banda passante fino a 500Hz • Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione nella misura della corrente • Funzione di calcolo relativo “REL”: lo strumento elabora automaticamente il valore differenziale tra il valore di riferimento impostato e quello misurato • Progettato e costruito per funzionare in condizioni ambientali gravose (da -10°C a +50°C) • Grande display con retro-illuminatore di colore blu per utilizzo in ambienti poco illuminati • Funzione di cambio scala automatico e auto-spegnimento