ASITA - ASIMA38 Multimetro analogico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V
Messbereichswahl - manuell
Packung
1 ST
EAN
8033075693954
Artikelnummer
ASIMA38
Herstellernummer
MA38
Hersteller
ASI
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Messbereichswahl:
manuell
Max. Widerstandsmessbereich:
200 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III


