Startseite

ASITA - ASILINE-EDS-PS CENTRALINA LINE LOGGER PER POWER-STUDIO - LINE-EDS-PS

KopierenKopieren
ASITA - ASILINE-EDS-PS CENTRALINA LINE LOGGER PER POWER-STUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148068884

Artikelnummer

ASILINE-EDS-PS

Herstellernummer

LINE-EDS-PS

Hersteller

ASI

Le centraline di monitoraggio della gamma EDS-Line sono apparati multifunzione semplici e potenti in grado di visualizzare, attraverso il proprio WEB server e server XML integrato, tutti i parametri elettrici misurati dagli analizzatori di rete o altri dispositivi di campo ad esso associati, realizzando un monitoraggio puntale e completo dell’impianto elettrico sul quale è installato, sia che si tratti di produzione fotovoltaica, sia che si tratti di controllo dei consumi di lue acqua gas, senza l’obbligo di dotarsi di un PC locale. La gamma EDS-Line si compone di 3 diversi modelli in funzione delle prestazioni software implementate ed installate sul microprocessore di gestione: – EDS/PS: la centralina integra al suo interno il software Power-Studio base(vedere pagina specifica) – EDS/PSS: integra al suo interno il software Power-Studio-Scada (vedere pagina specifica) – EDS/PRO: integra al suo interno il software Power-Studio-Scada-PRO che supporta tutte le funzioni di Power-Studio-Scada, con in aggiunta la possibilità di interfacciarsi a dispositivi con seriale RS485 il cui driver Modbus-RTU non è presente nella libreria interna. Ognuna di queste centraline dispone di web-server con compatibilità HTML5. Il software embedded PowerStudio consente di monitorare i parametri elettrici in tempo reale, nonché di consentirne l’elaborazione dei dati storici in formato tabellare o grafico. Per la trasmissione dati in uscita EDS-Line supporta due modalità di connessione Ethernet (porta LAN – RJ45) oppure WiFi senza fili secondo lo standard IEEE 802.11 b/g/n. EDS-Line occupano uno spazio di soli 3 moduli DIN; opzionalmente è infine disponibile una cornice per l’installazione fronte-quadro 72x72mm. Versioni disponibili: EDS/PS Centralina EDS-Line con software embedded Power-Studio EDS/PSS Centralina EDS-Line con software embedded Power-Studio-Scada EDS/PRO Centralina EDS-Line con software embedded Power-Studio-Scada-DeLuxe