Startseite

ASITA - ASIL9851-03 MORSETTO A COCCODRILLO BLU PER L9850 - L9851-03

KopierenKopieren
ASITA - ASIL9851-03 MORSETTO A COCCODRILLO BLU PER L9850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333334660

Artikelnummer

ASIL9851-03

Herstellernummer

L9851-03

Hersteller

ASI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Krokodilklemme

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)