Startseite

ASITA - ASIL4931 SET PROLUNGHE CAVI PER L4930

KopierenKopieren
ASITA - ASIL4931 SET PROLUNGHE CAVI PER L4930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verlängerungsstück

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Set-Ausführung - ja

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075696788

Artikelnummer

ASIL4931

Herstellernummer

L4931

Hersteller

ASI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verlängerungsstück

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Set-Ausführung:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV