ASITA - ASIIR4056-20 MISURATORE DIGITALE DI ISOLAMENTO - IR4056-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Stromversorgung - Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja
Isolationswiderstandsmessbereich - 0.2...4000 MOhm
Packung
1 ST
EAN
4536036001460
Artikelnummer
ASIIR4056-20
Herstellernummer
IR4056-20
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2...4000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Nennprüfspannung 10 kV:
nein
Nennprüfspannung 15 kV:
nein
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
nein
Niederohmmessung:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
nein