Startseite

ASITA - ASIH6 TERMOCAMERA IR 640X480 PIXEL - H6

KopierenKopieren
ASITA - ASIH6 TERMOCAMERA IR 640X480 PIXEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

  • Temperaturmessbereich - -40...650 °C

  • Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C - 0.04 °C

  • SD-Kartenslot - ja

  • Mit Laser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333333465

Artikelnummer

ASIH6

Herstellernummer

H6

Hersteller

ASI

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Temperaturmessbereich:

-40...650 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

SD-Kartenslot:

ja

Mit Laser:

ja

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

800 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

30

Frequenzband:

7.5...14 µm

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

25 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

19 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.68 m rad

Wi-Fi-kompatibel:

ja

HDMI-Anschluss:

ja

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Digitaler Zoom:

8

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

nein

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

ja

Mit digitalem Alarm:

ja

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Gewicht:

1.15 kg

La serie Hammer è dotata di un sensore IR ad alta sensibilità integrato e sviluppato in proprio da Guide, con una risoluzione massima di 640×480 pixel, una telecamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e 5 modalità di messa a fuoco. La Serie Hammer deve il proprio nome alla classica forma a martello, essa è infatti dotata di una impugnatura ergonomica e confortevole. È una termocamera ad alta precisione progettata specificamente per il settore industriale, aiuta i professionisti a visualizzare in modo intuitivo le immagini ad alta definizione e i dettagli della temperatura dell’oggetto di analisi. Frequenza di aggiornamento dell’immagine termica a 30Hz per un’acquisizione rapida e precisa di un maggior numero di dati termici di un oggetto in movimento. Caratteristiche • Nuova generazione di sensori IR sviluppati in proprio con una risoluzione massima di 640×480 pixel; • Algoritmo ASIC “Application-Specific Integrated Circuit” (Circuito Integrato Specifico per Applicazioni) per il miglioramento del dettaglio dei pixel per l’individuazione delle aree di interesse; • Fotocamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e doppio led di illuminazione per una facile localizzazione degli oggetti; • Frequenza dei video nell’IR fino a 30 Hz per analizzare la temperatura tramite la cattura dei singoli fotogrammi; • impermeabilità e tenuta alla polvere (IP54); • Test effettuati per caduta due metri; • Aggiornamenti online per mantenere il dispositivo sempre allineato con le nuove versioni; • Modulo WI-FI incorporato per un facile trasferimento delle immagini al cloud e per il download e l’analisi istantanea da remoto.