ASITA - ASIFT6380-50 MIS. A PINZA X RESIST. TERRA E DISPERSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Interner Speicher - nein
Druckeranschluss - nein
Drucker integriert - nein
Grenzwertanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148069140
Artikelnummer
ASIFT6380-50
Herstellernummer
FT6380-50
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
nein
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Grenzwertanzeige:
ja
Niederohmmessung:
ja
Selektive Erdungsmessung:
nein
Spezifische Erdungsmessung:
ja
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
ja
Schnittstelle:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Testspannung:
0.008...0.01 V
Testfrequenz:
2350...2400 Hz
Schutzart (IP):
IP40


