Startseite

ASITA - ASIDT4222 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4222

KopierenKopieren
ASITA - ASIDT4222 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075697488

Artikelnummer

ASIDT4222

Herstellernummer

DT4222

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

1 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Multimetri digitali tascabili, tecnologia HIOKI http://www.hioki.com/share/space.gif Ottima efficienza di misura con la massima velocità di risposta alla misura Questi multimetri sono caratterizzati da un tempo di risposta di misura in CC di 0.7 secondi, cioè il tempo di risposta più rapido di qualsiasi multimetro portatile. Una misura più veloce significa che l’utilizzatore ottiene una maggior efficienza lavorativa. Struttura resistente agli urti con involucro anticaduta Tutti i modelli sono stati progettati per una marcata affidabilità grazie alla struttura anticaduta che può sopportare una caduta da 1 metro di altezza su una superficie di cemento. Struttura compatta per la massima portabilità La serie DT4220 è caratterizzata da un design tascabile pur mantenendo un alto livello di sicurezza (72 × 149 × 38 mm). La combinazione di miglior portabilità e un design facilmente impugnabile si traduce in un miglior utilizzo sul campo. Diversi modelli per diverse applicazioni Gliutenti possono scegliere tra due modelli disponibili in base a ciò che richiede la loro applicazione • DT4221: rilevamento automatico della tensione e di segnale CA o CC; ideale per utenti che necessitano primariamente di una misura di tensione • DT4222: Ideale per utenti che necessitano di misurare una mapia varietà di dispositivi, inclusi resistori, condensatori e diodi Design CATIII 600V per la massima sicurezza Tutti i modelli sono conformi alla CAT-IV 300V / CAT-III 600V e forniscono unalto livello di sicurezza. Display retroilluminato per facilitare l’utilizzo in luoghi oscuri Entrambi i modelli hanno un display retroilluminato bianco per assicurare che i valori misurati vengano letti chiaramente anche in ambienti poco illuminati.