Startseite

ASITA - ASID384F Termocamera 384x288 fuoco fisso - D384F

KopierenKopieren
ASITA - ASID384F Termocamera 384x288 fuoco fisso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 384 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 288 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 480 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 800 px

  • Display-Diagonale - 4 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148065142

Artikelnummer

ASID384F

Herstellernummer

D384F

Hersteller

ASI

Sensorauflösung (horizontal):

384 px

Sensorauflösung (vertikal):

288 px

Displayauflösung (horizontal):

480 px

Displayauflösung (vertikal):

800 px

Display-Diagonale:

4 inch

Mit Touchscreen:

ja

Wärmebild:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

1

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.045 °C

Temperaturmessbereich:

-20...350 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

21.5 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

28.4 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.29 m rad

Autofokus:

nein

Automatische Ausrichtung:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Digitaler Zoom:

4

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

WLAN-kompatibel:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

HDMI-Anschluss:

ja

Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit Laser:

ja

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Akkubetrieben:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.74 kg