Startseite

ASITA - ASICVM/E3/MINI/EW ANALIZZATORE DI RETE DIN CON WIFI-LAN-BT - CVM/E3/MINI/EW

KopierenKopieren
ASITA - ASICVM/E3/MINI/EW ANALIZZATORE DI RETE DIN CON WIFI-LAN-BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148068808

Artikelnummer

ASICVM/E3/MINI/EW

Herstellernummer

CVM/E3/MINI/EW

Hersteller

ASI

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

CVM/E3/MINI/EW Analizzatore di rete con connessione Ethernet+WiFi e ingressi per TA /5A e /1A Gli analizzatori multifunzione CVM/E3/MINI sono la nuovissima soluzione per barra DIN dedicati alle analisi elettriche su sistemi trifase, sia equilibrati sia squilibrati, con o senza neutro. Eseguono le misure in Vero Valore Efficace TRMS su 4 quadranti, misurando e visualizzando su display LCD blu ad elevato contrasto i parametri elettrici Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente, Fattore diPotenza, Frequenza ed Energie, nonché la Distorsione Armonica Totale % e la scomposizione delle Componenti Armoniche di Tensione e Corrente fi no al 31° ordine.