Startseite

ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321 - CM4003-90

KopierenKopieren
ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069782

Artikelnummer

ASICM4003-90

Herstellernummer

CM4003-90

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/AC:

6E-5...200 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberschwingungsmessung:

ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

40 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

CM4003-90 Comprende la pinza amperometrica CM4003 e il dispositivo Z3210 con connessione Bluetooth® che permette di aumentare le prestazioni dello strumento. Con l’adattatore wireless Z3210 in dotazione CM4003-90 trasferisce su smartphone/tablet le misure effettuate, creando in rapidità il report di prova, inserendo foto, schemi o altri dettagli utili. Una volta salvato, con un click, il report può essere inviato con e-mail.