Startseite

ASITA - ASICM3286-90 WATTMETRO CM3286-50 + MODULO Z3210 - CM3286-90

KopierenKopieren
ASITA - ASICM3286-90 WATTMETRO CM3286-50 + MODULO Z3210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069751

Artikelnummer

ASICM3286-90

Herstellernummer

CM3286-90

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/AC:

0.06...600 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Ableitstrommessung:

ja

Oberschwingungsmessung:

ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

46 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Il codice CM3286-90 comprende la pinza wattmetrica AC CM3286-50 e l’adattatore wireless per connessione a APP Gennect Cross HIOKI: il modulo Z3210 Il modulo di comunicazione bluetooth modello Z3210 abbinato alla pinza wattmetrica CM3286-50, consente di trasferire sul dispositivo mobile le misure effettuate utilizzando l’APP gratuita GENNECT CROSS. Ciò permette di visualizzare sullo smartphone/tablet anche la forma d’onda del segnale in misura, le armoniche fino al 30° ordine di Tensione e Corrente. Inoltre, con Z3210, è possibile registrare sul dispositivo mobile le misure rilevate programmando la cadenza e la durata (24 ore max.). Identifica e cattura le fluttuazioni di tensione/corrente, registrando i valori MAX MIN e PICCO. Funzione di conteggio dell’energia assorbita e indicazione della rotazione delle fasi.