ASITA - ASICEM/C6 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON RS485 - CEM/C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 207...253 V
Nennspannung (Un) L-L - 207...253 V
Packung
1 ST
EAN
8050148065043
Artikelnummer
ASICEM/C6
Herstellernummer
CEM/C6
Hersteller
ASI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
207...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
207...253 V
Frequenz:
50...50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51


