Startseite

ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU - CEM/C5

KopierenKopieren
ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 50 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 207...253 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 207...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148065296

Artikelnummer

ASICEM/C5

Herstellernummer

CEM/C5

Hersteller

ASI

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

50 A

Nennspannung (Un) N-L:

207...253 V

Nennspannung (Un) L-L:

207...253 V

Frequenz:

50...50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Eintarif

Tarifsteuerung:

intern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

0.001...1 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

Frontmontage

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

CEM/C5 Contatore di energia monofase digitale supercompatto con uscita impulsiva. CEM/C5 ha una portata di misura fino a 50A diretti con corrente minima di avviamento di 20mA, ed una uscita impulsiva proporzionale 1000imp/kWh. I contatori di energia CEM/C5 e CEM/C6 sono contatori di energia attiva monofase (kWh) con classe 1 di precisione in conformità con le prescrizioni indicate dalle norme CEI EN 62052-11 e CEI EN 62053-21. Entrambi i modelli hanno dimensione 1 modulo DIN, visualizzatore digitale verticale, morsetti di connessione sigillabili e grado di protezione IP51.