Startseite

ASITA - ASIAS653 TERMO-ANEMOMETRO A VENTOLA - AS653

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS653 TERMO-ANEMOMETRO A VENTOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messung von Blitzstoßströmen - nein

  • Messung von Luftgeschwindigkeit - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148066996

Artikelnummer

ASIAS653

Herstellernummer

AS653

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

ja

Messung von Schall:

nein

Volumenstrommessung:

nein

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

AS653 è un termo-anemometro digitale per la misura istantanea della velocità e della temperatura dell’aria (o altro elemento gassoso) circolante all’interno della ventola di misura. Lo strumento dispone di 4 tasti frontali per la selezione dell’unità dimisura in gradi (°C=Celsius o°F=Fahrenheit), per la selezione dell’unità di misura della velocità (m/s, km/h, nodi, miglia orarie e piedi al minuto), per la funzione di Data-Hold sul display, per l’attivazione della registrazione dei valori massimi e minimi e di richiamo di tali valori a display. Il doppio display digitale consente la visualizzazione simultanea di temperatura e velocità.