Startseite

ASITA - ASIAS65 TERMO-ANEMOMETRO DIGITALE - AS65

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS65 TERMO-ANEMOMETRO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032817460472

Artikelnummer

ASIAS65

Herstellernummer

AS65

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

ja

Messung von Schall:

nein

Messung des Volumenstromes:

nein

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Termo-anemometro digitale per la misura istantanea della velocità e della temperatura dell’aria (o altro elemento gassoso) circolante all’interno della ventola di misura. Lo strumento dispone di un selettore centrale a 4 posizioni per la scelta dell’unità di misura di velocità: km-orari, metri-secondo, piedi-minuto e nodi, mentre per la misura di temperatura è selezionabile l’unità gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). AS65 dispone inoltre della funzione di Data Hold manuale.