Startseite

ASITA - ASIAS5160/SPAT SET PISTOLE A.T. PER AS5160(S2078) - AS5160/SPAT

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS5160/SPAT SET PISTOLE A.T. PER AS5160(S2078)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 6000 V

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148064633

Artikelnummer

ASIAS5160/SPAT

Herstellernummer

AS5160/SPAT

Hersteller

ASI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

6000 V

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)