ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE - AS50EV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter - ja
Verwendbar mit einem Stromzange - ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - ja
Verwendbar mit einem Installationstester - ja
Packung
1 ST
EAN
8058333330341
Artikelnummer
ASIAS50EV
Herstellernummer
AS50EV
Hersteller
ASI
Art des Adapters:
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
ja
Verwendbar mit einem Maschinentester:
ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Eingangsspannung:
430 V
Max. Ausgangsspannung:
430 V
Max. Eingangsstrom:
13 A
Max. Ausgangsstrom:
13 A
Schutzart (IP):
IP40
Mit Koffer/Tasche:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Länge:
250 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm