Startseite

ASITA - ASI3288 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC - 3288

KopierenKopieren
ASITA - ASI3288 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 5...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 5...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075685973

Artikelnummer

ASI3288

Herstellernummer

3288

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

5...1000 A

Strommessbereich/AC:

5...1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

35 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

ja

3288 è una pinza amperometrica AC/DC con elaborazione in Valore Medio che esegue misure di tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza e prova continuità. Le dimensioni ridotte ed il toroide sottile (10mm) con apertura simmetrica a doppio movimento consentono di abbracciare il cavo in esame anche dove gli spazi sono ridotti e ristretti. Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico sia per operatori destri sia permancini. Il toroide ha un diametro interno di capacità 35mm ed il peso complessivo della pinza amperometrica è di soli 150 grammi.