Startseite

ASITA - ASI3288-20 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC RMS - 3288-20

KopierenKopieren
ASITA - ASI3288-20 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC RMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 5...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 5...1000 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536036000548

Artikelnummer

ASI3288-20

Herstellernummer

3288-20

Hersteller

ASI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

5...1000 A

Strommessbereich/AC:

5...1000 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

35 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

3288-20 è una pinza amperometrica AC/DC con elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS che esegue misure di tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza e prova continuità. Le dimensioni ridotte ed il toroide sottile (10mm) con apertura simmetrica a doppio movimento consentono di abbracciare il cavo in esame anche dove gli spazi sono ridotti e ristretti. Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico sia per operatori destri sia per mancini. Il toroide ha un diametro interno di capacità 35mm ed il peso complessivo della pinza amperometrica è di soli 150 grammi.