Startseite

ASITA - ASI3287 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC RMS - 3287

KopierenKopieren
ASITA - ASI3287 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC RMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.5...100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075685966

Artikelnummer

ASI3287

Herstellernummer

3287

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0.5...100 A

Strommessbereich/AC:

0.5...100 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

35 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

ja

Pinza amperometrica AC/DC con elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS che esegue misure di tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza e prova continuità. Le dimensioni ridotte ed il toroide sottile (10mm) con apertura simmetrica a doppio movimentoconsentono di abbracciare il cavo in esame anche dove gli spazi sono ridotti e ristretti. Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo convuna sola mano, in modo identico sia per operatori destri sia per mancini.