Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4190NLW10 MOLLA PARETE LED 3000K GRO - T4190NLW10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076878855

Artikelnummer

ARMT4190NLW10

Herstellernummer

T4190NLW10

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

163 mm

Höhe/Tiefe:

229 mm

Länge:

106 mm

Apparecchio di illuminazione a 2 fasci di luce combinati: uno largo che svolge la funzione di illuminazione e uno stretto con funzione decorativa. Installazione a parete: è possibile montare l’apparecchio con il fascio principale rivolto verso il basso overso l’alto, a seconda che si voglia ottenere un’illuminazione diretta o indiretta. Materiali: proiettore costituito da un corpo in tecnopolimero composito e da lenti in PMMA, calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100, vetri per la diffusione temprati e serigrafati 4 mm del spessore. Fascio largo ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Fascio stretto ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza. Potenza effettiva 14,3W.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie