ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4110NSPW00 EGO 150R VETRO WO NARROW SPOT 3000K - T4110NSPW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 260 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079455442
Artikelnummer
ARMT4110NSPW00
Herstellernummer
T4110NSPW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
260 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
150 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
382...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


