ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409904 EGO 220 QUADRO CASSAFORMA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 316 mm
Breite - 316 mm
Höhe - 117 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073367284
Artikelnummer
ARMT409904
Herstellernummer
T409904
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
316 mm
Breite:
316 mm
Höhe:
117 mm
Durchmesser:
220 mm
Cassaforma in tecnopolimero composito, per EGO 220.