Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4085NSPW00 EGO 150R DL NARROW SPOT 3000K ALL - T4085NSPW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079882293

Artikelnummer

ARMT4085NSPW00

Herstellernummer

T4085NSPW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

437...0 lm

Einbauhöhe:

120...0 mm

Ego 150R DL 5° 4000K Alluminium. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F emorsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi Neutro = 4000K. Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Il montaggio va eseguito dapersonale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste. LED 4X2W (8W) 437lm 4000K.