ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4034SPW00 EGO 90R WO SPOT 3000K ALL - T4034SPW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 24...24 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449072464991
Artikelnummer
ARMT4034SPW00
Herstellernummer
T4034SPW00
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaudurchmesser:
190 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja