ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4034FLW00 EGO 90R WO FLOOD 3000K ALL - T4034FLW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449077920539
Artikelnummer
ARMT4034FLW00
Herstellernummer
T4034FLW00
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Max. Systemleistung:
3.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
73...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaudurchmesser:
190 mm
Überrollbar:
ja