ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083710 NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.RUGG. - T083710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Anzahl der Leuchtenköpfe - 2
Werkstoff - Stahl
Gehäusefarbe - braun
Packung
1 ST
EAN
7449075887148
Artikelnummer
ARMT083710
Herstellernummer
T083710
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Länge:
170 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie