Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083610 NUDA TERRA LED H 50CM MONOFAC.RUGG. - T083610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075887155

Artikelnummer

ARMT083610

Herstellernummer

T083610

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Länge:

170 mm

Corpo in alluminio verniciato; diffusore in metacrilato satinato. Fissaggio a terra con flangia.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie