Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082400 CHILONE PARETE LED BIANCO - T082400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072177730

Artikelnummer

ARMT082400

Herstellernummer

T082400

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

167 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto. Corpo in alluminio verniciato; schermo in materiale termoplastico. LED incluso. Colore: Bianco