Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082220 CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR - T082220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077349163

Artikelnummer

ARMT082220

Herstellernummer

T082220

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

450 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Länge:

175 mm

Breite:

168 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

194...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Chilone Terra 45 Grigio antracite. LED 8W 194lm 3000K CRI80. Apparecchio di illuminazione a luce diretta verso il basso che utilizza LED monocromatici. L'apparecchio è costituito da lampada , palo di supporto e flangia di fissaggio al terreno, il tutto verniciato con trattamento per esterni a 3 stadi : nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere. Il palo di supporto è in alluminio estruso EN-AW-6060 e deve essere installato tramite l'apposita flangia. Il palo è in alluminio estruso EN-AW-6060, il corpo lampada è realizzato in alluminio pressofuso EN-AB 47100 . La flangia di fissaggio è in ferro zincato e dispone di fori di fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli. Diffusore in policarbonato trasparente finitura satinata resistente agli urti, anti UV. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Fornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete. Grado di tenuta IP65. Classe II. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1. OmologazioneENEC.