ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081310 CICLOPE TERRA LED H 50CM BIFAC.RUGG - T081310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 500 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
EAN
7449075887025
Artikelnummer
ARMT081310
Herstellernummer
T081310
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
500 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


